Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Végzáró csavar Pg 21 SN067780 - 514GFK/21

MásolásMásolás
NIEDAX - Végzáró csavar Pg 21 SN067780

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Menet fajtája - PG

  • Névleges menetméret metrikus / PG - 21

  • Anyag - műanyag

  • Szín - szürke

  • Halogénmentes - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011126024432

Sonepar cikkszám

SN067780

Gyártói cikkszám

514GFK/21

Gyártói típuskód

514GFK/21

Menet fajtája:

PG

Névleges menetméret metrikus / PG:

21

Anyag:

műanyag

Szín:

szürke

Halogénmentes:

Igen

Robbanásbiztos kivitel:

Nem

Menet emelkedése:

1.588 mm

Üvegszállal megerősített:

Igen

Robbanásveszélyes gáz-zónához:

nincs

Ütésálló:

Igen

Robbanásveszélyes por-zónához:

nincs

Felület:

kezeletlen

Anyagminőség:

poliamid (PA)

RAL-szám:

7035

Tömszelencék ; Tömszelence vakdugó ; Végzáró csavar Pg 21