Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Végzáró csavar Pg 36 SN067785 - 514/36

MásolásMásolás
NIEDAX - Végzáró csavar Pg 36 SN067785

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Menet fajtája - PG

  • Névleges menetméret metrikus / PG - 36

  • Anyag - műanyag

  • Szín - szürke

  • Halogénmentes - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011126019858

Sonepar cikkszám

SN067785

Gyártói cikkszám

514/36

Gyártói típuskód

514/36

Menet fajtája:

PG

Névleges menetméret metrikus / PG:

36

Anyag:

műanyag

Szín:

szürke

Halogénmentes:

Igen

Robbanásbiztos kivitel:

Nem

Menet emelkedése:

1.588 mm

Üvegszállal megerősített:

Nem

Robbanásveszélyes gáz-zónához:

nincs

Ütésálló:

Igen

Robbanásveszélyes por-zónához:

nincs

Felület:

kezeletlen

Anyagminőség:

polisztirol (PS)

RAL-szám:

7035

Tömszelencék ; Tömszelence vakdugó ; Végzáró csavar Pg 36