NIEDAX - Végzáró csavar Pg 36 SN067786 - 514GFK/36
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - PG
Névleges menetméret metrikus / PG - 36
Anyag - műanyag
Szín - szürke
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011126024326
Sonepar cikkszám
SN067786
Gyártói cikkszám
514GFK/36
Gyártói típuskód
514GFK/36
Menet fajtája:
PG
Névleges menetméret metrikus / PG:
36
Anyag:
műanyag
Szín:
szürke
Halogénmentes:
Igen
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Menet névleges méret collban NPT/gázcsőmenet:
1/2 coll
Menet emelkedése:
1.588 mm
Üvegszállal megerősített:
Igen
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nincs
Ütésálló:
Igen
Robbanásveszélyes por-zónához:
nincs
Felület:
kezeletlen
Anyagminőség:
poliamid (PA)
RAL-szám:
7035
Tömszelencék ; Tömszelence vakdugó ; Végzáró csavar Pg 36