NIEDAX - Végzáró csavar Pg 42 SN067788 - 514GFK/42
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - PG
Névleges menetméret metrikus / PG - 42
Anyag - műanyag
Szín - szürke
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011126024340
Sonepar cikkszám
SN067788
Gyártói cikkszám
514GFK/42
Gyártói típuskód
514GFK/42
Menet fajtája:
PG
Névleges menetméret metrikus / PG:
42
Anyag:
műanyag
Szín:
szürke
Halogénmentes:
Igen
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Menet emelkedése:
1.588 mm
Üvegszállal megerősített:
Igen
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nincs
Ütésálló:
Igen
Robbanásveszélyes por-zónához:
nincs
Felület:
kezeletlen
Anyagminőség:
poliamid (PA)
RAL-szám:
7035
Tömszelencék ; Tömszelence vakdugó ; Végzáró csavar Pg 42