Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Végzáró csavar Pg48 SN067792 - 1514/48

MásolásMásolás
NIEDAX - Végzáró csavar Pg48 SN067792

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Menet fajtája - PG

  • Névleges menetméret metrikus / PG - 48

  • Anyag - fém

  • Halogénmentes - Igen

  • Robbanásbiztos kivitel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011126015201

Sonepar cikkszám

SN067792

Gyártói cikkszám

1514/48

Gyártói típuskód

1514/48

Menet fajtája:

PG

Névleges menetméret metrikus / PG:

48

Anyag:

fém

Halogénmentes:

Igen

Robbanásbiztos kivitel:

Nem

Menet emelkedése:

1.588 mm

Üvegszállal megerősített:

Nem

Robbanásveszélyes gáz-zónához:

nincs

Ütésálló:

Igen

Robbanásveszélyes por-zónához:

nincs

Felület:

nikkelezett

Anyagminőség:

sárgaréz

Tömszelencék ; Tömszelence vakdugó ; Végzáró csavar Pg48