NIEDAX - Vezetékcsatorna-fedél, 60x2000 mm SN067794 - LD 60
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 60 mm
Anyag - acél
Halogénmentes - Igen
Funkciótartásra alkalmas - Nem
Hosszúság - 2000 mm
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339508501
Sonepar cikkszám
SN067794
Gyártói cikkszám
LD 60
Gyártói típuskód
LD 60
Szélesség:
60 mm
Anyag:
acél
Halogénmentes:
Igen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Hosszúság:
2000 mm
Felület:
szalaghorganyzott
Anyagminőség:
egyéb
Vezetékcsatorna-fedél, 60x2000 mm