NIEDAX - Vezetékcsatorna T-idom 'mére SN102422 - BT1308.3
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 133 mm
Fedél részek száma - 1
Szín - fehér
Anyag - műanyag
Szimmetrikus - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN102422
Gyártói cikkszám
BT1308.3
Gyártói típuskód
BT1308.3
Szélesség:
133 mm
Fedél részek száma:
1
Szín:
fehér
Anyag:
műanyag
Szimmetrikus:
Igen
Mélység:
66 mm
Leágazás szélessége:
133 mm
Kivitel:
alsó rész
Fedél szélessége 1:
80 mm
Halogénmentes:
Nem
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Felület:
kezeletlen
RAL-szám:
9010
Védőfóliával:
Igen
Csatornaösszekötővel:
Igen
Alsó perforáció:
Igen
Fedél részek szerelési módja:
belül fekvő
Kábeltartó kapoccsal:
Igen
Vezetékcsatorna T-idom 'mére