NIEDAX - Vezetékvédő csatorna fedéllel, 100x100x2000mm SN067795 - LLK 100100 R
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 100 mm
Magasság - 100 mm
Anyag - acél
Hosszúság - 2000 mm
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
2 méter
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8770 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
4013339813759
Sonepar cikkszám
SN067795
Gyártói cikkszám
LLK 100100 R
Gyártói típuskód
LLK 100100 R
Szélesség:
100 mm
Magasság:
100 mm
Anyag:
acél
Hosszúság:
2000 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
Felület:
szalaghorganyzott és rétegzett
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
fenékperforálás
Fix/állandó választófalak száma:
0
Fedél kivitel:
különálló
Behelyezhető válaszfalak száma:
1
RAL-szám:
9010
Hasznos keresztmetszet:
9336 mm2
Anyagminőség:
egyéb
Áttetsző:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Csatornaösszekötővel:
Nem
Szállítás görgőn:
Nem
Védőfóliával:
Igen
Vezetékvédő csatorna fedéllel, 100x100x2000mm