NIEDAX - Vezető vályú szal. horg. SN067796 - SHSEW 30
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Tiplivel - Nem
NYM 3x1,5 vezetékek száma - 30
Felület - szalaghorganyzott
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339931255
Sonepar cikkszám
SN067796
Gyártói cikkszám
SHSEW 30
Gyártói típuskód
SHSEW 30
Anyag:
acél
Tiplivel:
Nem
NYM 3x1,5 vezetékek száma:
30
Felület:
szalaghorganyzott
Halogénmentes:
Igen
Tűzálló változat:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Igen
Vezető vályú szal. horg.