NIEDAX - Világítási főtartó, C-alak, 50x100x3000 mm, t=1,5 mm, perf. SN067797 - RSV 50100
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - acél
Szélesség - 100 mm
Magasság - 50 mm
Felület - szalaghorganyzott
Hosszúság - 3000 mm
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339257805
Sonepar cikkszám
SN067797
Gyártói cikkszám
RSV 50100
Gyártói típuskód
RSV 50100
Anyag:
acél
Szélesség:
100 mm
Magasság:
50 mm
Felület:
szalaghorganyzott
Hosszúság:
3000 mm
Oldalperforáció:
Igen
Kivitel:
összekötő nélkül
Hasznos keresztmetszet:
4980 mm2
Szerelési perforáció a talapzatban:
Igen