Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Világítási főtartó, C-alak, 50x50x3000 mm, t=1,5 mm, perf. Rozsdamentes SN067798 - RSV 50050 E3

MásolásMásolás
NIEDAX - Világítási főtartó, C-alak, 50x50x3000 mm, t=1,5 mm, perf. Rozsdamentes SN067798

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 50 mm

  • Magasság - 50 mm

  • Hosszúság - 3000 mm

  • Anyag - acél

  • Oldalsó perforáció - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339333523

Sonepar cikkszám

SN067798

Gyártói cikkszám

RSV 50050 E3

Gyártói típuskód

RSV 50050 E3

Szélesség:

50 mm

Magasság:

50 mm

Hosszúság:

3000 mm

Anyag:

acél

Oldalsó perforáció:

Igen

Kivitel:

összekötő nélkül

Alsó perforáció:

Igen

Hasznos keresztmetszet:

23.5 mm2

Világítási főtartó, C-alak, 50x50x3000 mm, t=1,5 mm, perf. Rozsdamentes