Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

NIEDAX - Villámvédelmi levezető átm 10mm acél 3fm/szál GT78575 - 2318/10/3 rúd

NIEDAX
MásolásMásolás
NIEDAX - Villámvédelmi levezető átm 10mm acél 3fm/szál GT78575

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 3000 mm

  • Átmérő - 10-10 mm

  • Anyag - acél

  • Kivitel - fogórúd

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT78575

Gyártói cikkszám

2318/10/3 rúd

Gyártói típuskód

RD10/3m

Hosszúság:

3000 mm

Átmérő:

10-10 mm

Anyag:

acél

Kivitel:

fogórúd

Villám- és túlfeszültség-védelem ; Felfogó rúd ; Villámvédelmi levezető átm 10mm acél 3fm/szál