Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

NIEDAX - Villámvédelmi levezető átm 16mm acél 5fm/szál GT80083 - 2318/16/5m

NIEDAX
MásolásMásolás
NIEDAX - Villámvédelmi levezető átm 16mm acél 5fm/szál GT80083

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezetékátmérő - 16 mm

  • Vezetékanyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 5 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT80083

Gyártói cikkszám

2318/16/5m

Gyártói típuskód

2318/16/5

Vezetékátmérő:

16 mm

Vezetékanyag:

acél

Villám- és túlfeszültség-védelem ; Körvezeték ; Villámvédelmi levezető átm 16mm acél 5fm/szál