Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIVELCO - Időrelé multifunkc 12-240V AC/DC 0,1s-10nap/10F GT18766 - JEL1111M

NIVELCO
MásolásMásolás
NIVELCO - Időrelé multifunkc 12-240V AC/DC 0,1s-10nap/10F GT18766

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - egyéb

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 24-240 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC/DC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 12-240 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 24-240 V

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT18766

Gyártói cikkszám

JEL1111M

Gyártói típuskód

JEL1111M

Elektromos csatlakozó típusa:

egyéb

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

24-240 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

12-240 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

24-240 V

Relék ; NIVELCO ; Időrelé multifunkc 12-240V AC/DC 0,1s-10nap/10F