NKT - NYM-J 3x2,5 [100m] NKT instal PLUS 300/500V szürke, zöld csíkkal, PVC szigetelésű tömör réz erű tömlővezeték AT-N05VV-U MBCU YM-J SN188318 - 172112002C0100

MásolásMásolás
NKT - NYM-J 3x2,5 [100m] NKT instal PLUS 300/500V szürke, zöld csíkkal, PVC szigetelésű tömör réz erű tömlővezeték AT-N05VV-U MBCU YM-J SN188318

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 2.5 mm2

  • Erek száma - 3

  • Vezetékosztály - 1. oszt. = tömör

  • Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)

  • Köpeny színe - többszínű

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN188318

Gyártói cikkszám

172112002C0100

Gyártói típuskód

NYM-J 3x2.5 [100m] NKT instal PLUS

Vezeték névleges keresztmetszet:

2.5 mm2

Erek száma:

3

Vezetékosztály:

1. oszt. = tömör

Köpeny anyaga:

polyvinyl chloride (PVC)

Köpeny színe:

többszínű

Névleges feszültség U0:

300 V

Vezetékanyag:

réz

Érszigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-20--20 °C

Nem kell kézbe venni a vezetéket, a keresztmetszet a köpenyen lévő csík színe alapján meghatározható Könnyen megkülönböztethetőek az eltérő keresztmetszettel szerelt áramkörök a szín alapján – szerelvény ill. kötődobozokban, elosztókban, stb. Gyengén me