NKT - NYM-J 3x2.5 [orsó, 500m] NKT instal PLUS 300/500V szürke, zöld csíkkal, PVC szigetelésű tömör réz erű tömlővezeték AT-N05VV-U MBCU YM-J SN188319 - 172112002S0500
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 2.5 mm2
Erek száma - 3
Vezetékosztály - 1. oszt. = tömör
Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)
Köpeny színe - többszínű
Csomagolás és feltételek
500 méter
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN188319
Gyártói cikkszám
172112002S0500
Gyártói típuskód
NYM-J 3x2.5 [orsó, 500m] NKT instal PLUS
Vezeték névleges keresztmetszet:
2.5 mm2
Erek száma:
3
Vezetékosztály:
1. oszt. = tömör
Köpeny anyaga:
polyvinyl chloride (PVC)
Köpeny színe:
többszínű
Névleges feszültség U0:
300 V
Vezetékanyag:
réz
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
-20--20 °C
Nem kell kézbe venni a vezetéket, a keresztmetszet a köpenyen lévő csík színe alapján meghatározható Könnyen megkülönböztethetőek az eltérő keresztmetszettel szerelt áramkörök a szín alapján – szerelvény ill. kötődobozokban, elosztókban, stb. Gyengén me