Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Noark - 2 állású választó kapcsoló kézi működtetésű fekete SX132671 - 105666

MásolásMásolás
Noark - 2 állású választó kapcsoló kézi működtetésű fekete SX132671

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Igazoló elem típusa - fogantyú

  • Kapcsolóállások száma - 2

  • Működtető elem színe - fekete

  • Megvilágítható - Nem

  • Lencse formája - kerek

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

6 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8592765056672

Sonepar cikkszám

SX132671

Gyártói cikkszám

105666

Gyártói típuskód

Ex9P1 S k

Igazoló elem típusa:

fogantyú

Kapcsolóállások száma:

2

Működtető elem színe:

fekete

Megvilágítható:

Nem

Lencse formája:

kerek

Fényjelző lencse színe:

fehér

Visszaálló:

Nem

Kapcsolási funkció beakadó:

Igen

Védettség (IP), elülső oldali:

IP65

Nyílás átmérője:

22.3 mm

Nyílás szélessége:

22.3 mm

Elülső gyűrű színe:

egyéb

Nyílás magassága:

6 mm

Elülső gyűrű anyaga:

fém

Elülső gyűrűvel:

Igen

2 állású választó kapcsoló kézi működtetésű fekete