Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Noark - 3 állású átkapcsoló (I-0-II) 16 A 1 CO érintkező SX132673 - 102680

MásolásMásolás
Noark - 3 állású átkapcsoló (I-0-II) 16 A 1 CO érintkező SX132673

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolási funkció - irányítókapcsoló

  • Névleges áram - 16 A

  • Pólusszám - 1

  • Névleges feszültség - 230 V

  • Jelzőlámpával - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8592765026811

Sonepar cikkszám

SX132673

Gyártói cikkszám

102680

Gyártói típuskód

Ex9BT3 1CO 16A

Kapcsolási funkció:

irányítókapcsoló

Névleges áram:

16 A

Pólusszám:

1

Névleges feszültség:

230 V

Jelzőlámpával:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Lencse színe:

szürke

Modulszélesség:

1

Beépítési mélység:

80 mm

Védettség (IP):

IP20

3 állású átkapcsoló (I-0-II) 16 A 1 CO érintkező