Noark - 3 állású átkapcsoló (I-0-II) 32 A 1 CO érintkező SX132675 - 102681
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási funkció - irányítókapcsoló
Névleges áram - 32 A
Pólusszám - 1
Névleges feszültség - 230 V
Jelzőlámpával - Nem
Csomagolás és feltételek
12 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8592765026828
Sonepar cikkszám
SX132675
Gyártói cikkszám
102681
Gyártói típuskód
Ex9BT3 1CO 32A
Kapcsolási funkció:
irányítókapcsoló
Névleges áram:
32 A
Pólusszám:
1
Névleges feszültség:
230 V
Jelzőlámpával:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Lencse színe:
szürke
Modulszélesség:
1
Beépítési mélység:
80 mm
Védettség (IP):
IP20
3 állású átkapcsoló (I-0-II) 32 A 1 CO érintkező