Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Noark - 3 állású átkapcsoló (I-0-II) 32 A 2 CO érintkezős SX132676 - 102683

Noark
MásolásMásolás
Noark - 3 állású átkapcsoló (I-0-II) 32 A 2 CO érintkezős SX132676

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolási funkció - irányítókapcsoló

  • Névleges áram - 32 A

  • Pólusszám - 2

  • Névleges feszültség - 230 V

  • Jelzőlámpával - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

8592765026842

Sonepar cikkszám

SX132676

Gyártói cikkszám

102683

Gyártói típuskód

Ex9BT3 2CO 32A

Kapcsolási funkció:

irányítókapcsoló

Névleges áram:

32 A

Pólusszám:

2

Névleges feszültség:

230 V

Jelzőlámpával:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Lencse színe:

szürke

Modulszélesség:

1

Beépítési mélység:

80 mm

Védettség (IP):

IP20

3 állású átkapcsoló (I-0-II) 32 A 2 CO érintkezős