Noark - Biztosítós szakaszoló, hengeres 10x38mm 1P 30A 1000VDC, betét visszajelzés SX132788 - 101766
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosítékmérethez - 10x38 mm
Szerelési mód - DIN-sín
Névleges feszültség - 1000 V
Pólusszám - 1
Kapcsolt nulla - Nem
Csomagolás és feltételek
12 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8592765017673
Sonepar cikkszám
SX132788
Gyártói cikkszám
101766
Gyártói típuskód
Ex9FP 1P 30A
Biztosítékmérethez:
10x38 mm
Szerelési mód:
DIN-sín
Névleges feszültség:
1000 V
Pólusszám:
1
Kapcsolt nulla:
Nem
Zárható:
Nem
Optikai defektjelzés:
Igen
Modulszélesség:
1
Védettség (IP):
IP20
Biztosítós szakaszoló, hengeres 10x38mm 1P 30A 1000VDC, betét visszajelzés