Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Noark - Biztosítós szakaszoló, hengeres 10x38mm 1P 32A, betét visszajelzéssel SX132780 - 109840

Noark
MásolásMásolás
Noark - Biztosítós szakaszoló, hengeres  10x38mm 1P 32A, betét visszajelzéssel SX132780

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosítékmérethez - 10x38 mm

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Névleges feszültség - 500 V

  • Pólusszám - 1

  • Kapcsolt nulla - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8592765098405

Sonepar cikkszám

SX132780

Gyártói cikkszám

109840

Gyártói típuskód

Ex9FS 1P 32A

Biztosítékmérethez:

10x38 mm

Szerelési mód:

DIN-sín

Névleges feszültség:

500 V

Pólusszám:

1

Kapcsolt nulla:

Nem

Zárható:

Igen

Optikai defektjelzés:

Igen

Modulszélesség:

1

Védettség (IP):

IP20

Biztosítós szakaszoló, hengeres 10x38mm 1P 32A, betét visszajelzéssel