Noark - Biztosítós szakaszoló, hengeres 10x38mm 1P 32A SN185540 - 104474
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosítékmérethez - 10x38 mm
Szerelési mód - DIN-sín
Névleges feszültség - 400 V
Pólusszám - 1
Kapcsolt nulla - Nem
Csomagolás és feltételek
12 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8592765044754
Sonepar cikkszám
SN185540
Gyártói cikkszám
104474
Gyártói típuskód
Ex9F 1P 32A
Biztosítékmérethez:
10x38 mm
Szerelési mód:
DIN-sín
Névleges feszültség:
400 V
Pólusszám:
1
Kapcsolt nulla:
Nem
Zárható:
Nem
Optikai defektjelzés:
Igen
Modulszélesség:
1
Védettség (IP):
IP20
Biztosítós szakaszoló, hengeres 10x38mm 1P 32A