Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Noark - Biztosítós szakaszoló, hengeres 10x38mm 1PN 32A SX132791 - 104475

MásolásMásolás
Noark - Biztosítós szakaszoló, hengeres  10x38mm 1PN 32A SX132791

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosítékmérethez - 10x38 mm

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Névleges feszültség - 400 V

  • Pólusszám - 2

  • Kapcsolt nulla - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8592765044761

Sonepar cikkszám

SX132791

Gyártói cikkszám

104475

Gyártói típuskód

Ex9F 1PN 32A

Biztosítékmérethez:

10x38 mm

Szerelési mód:

DIN-sín

Névleges feszültség:

400 V

Pólusszám:

2

Kapcsolt nulla:

Igen

Zárható:

Nem

Optikai defektjelzés:

Igen

Modulszélesség:

2

Védettség (IP):

IP20

Biztosítós szakaszoló, hengeres 10x38mm 1PN 32A