Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Noark - Biztosítós szakaszoló, hengeres 10x38mm 3P 32A, betét visszajelzéssel SX132781 - 109843

Noark
MásolásMásolás
Noark - Biztosítós szakaszoló, hengeres  10x38mm 3P 32A, betét visszajelzéssel SX132781

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosítékmérethez - 10x38 mm

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Névleges feszültség - 500 V

  • Pólusszám - 3

  • Kapcsolt nulla - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 4 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8592765098436

Sonepar cikkszám

SX132781

Gyártói cikkszám

109843

Gyártói típuskód

Ex9FS 3P 32A

Biztosítékmérethez:

10x38 mm

Szerelési mód:

DIN-sín

Névleges feszültség:

500 V

Pólusszám:

3

Kapcsolt nulla:

Nem

Zárható:

Igen

Optikai defektjelzés:

Igen

Modulszélesség:

3

Védettség (IP):

IP20

Biztosítós szakaszoló, hengeres 10x38mm 3P 32A, betét visszajelzéssel