Noark - Biztosítós szakaszoló, hengeres 10x38mm 3P 32A SX132792 - 104477
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosítékmérethez - 10x38 mm
Szerelési mód - DIN-sín
Névleges feszültség - 400 V
Pólusszám - 3
Kapcsolt nulla - Nem
Csomagolás és feltételek
4 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8592765044785
Sonepar cikkszám
SX132792
Gyártói cikkszám
104477
Gyártói típuskód
Ex9F 3P 32A
Biztosítékmérethez:
10x38 mm
Szerelési mód:
DIN-sín
Névleges feszültség:
400 V
Pólusszám:
3
Kapcsolt nulla:
Nem
Zárható:
Nem
Optikai defektjelzés:
Igen
Modulszélesség:
3
Védettség (IP):
IP20
Biztosítós szakaszoló, hengeres 10x38mm 3P 32A