Noark - Biztosítós szakaszoló, hengeres 14x51mm 1P 50A SN185541 - 104479
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosítékmérethez - 14x51 mm
Szerelési mód - DIN-sín
Névleges feszültség - 400 V
Pólusszám - 1
Kapcsolt nulla - Nem
Csomagolás és feltételek
12 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8592765044808
Sonepar cikkszám
SN185541
Gyártói cikkszám
104479
Gyártói típuskód
Ex9F-14 1P 50A
Biztosítékmérethez:
14x51 mm
Szerelési mód:
DIN-sín
Névleges feszültség:
400 V
Pólusszám:
1
Kapcsolt nulla:
Nem
Zárható:
Nem
Optikai defektjelzés:
Nem
Modulszélesség:
1
Védettség (IP):
IP20
Biztosítós szakaszoló, hengeres 14x51mm 1P 50A