Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Noark - Biztosítós szakaszoló, hengeres 14x51mm 3P 50A SN185542 - 104482

Noark
MásolásMásolás
Noark - Biztosítós szakaszoló, hengeres  14x51mm 3P 50A SN185542

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosítékmérethez - 14x51 mm

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Névleges feszültség - 400 V

  • Pólusszám - 3

  • Kapcsolt nulla - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 4 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8592765044839

Sonepar cikkszám

SN185542

Gyártói cikkszám

104482

Gyártói típuskód

Ex9F-14 3P 50A

Biztosítékmérethez:

14x51 mm

Szerelési mód:

DIN-sín

Névleges feszültség:

400 V

Pólusszám:

3

Kapcsolt nulla:

Nem

Zárható:

Nem

Optikai defektjelzés:

Nem

Modulszélesség:

3

Védettség (IP):

IP20

Biztosítós szakaszoló, hengeres 14x51mm 3P 50A