Noark - Biztosítós szakaszoló, hengeres 14x51mm 3P 63A SN192497 - 115547
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosítékmérethez - 14x51 mm
Szerelési mód - DIN-sín
Névleges feszültség - 400 V
Pólusszám - 3
Kapcsolt nulla - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN192497
Gyártói cikkszám
115547
Gyártói típuskód
Ex9F-14 3P 63 EU
Biztosítékmérethez:
14x51 mm
Szerelési mód:
DIN-sín
Névleges feszültség:
400 V
Pólusszám:
3
Kapcsolt nulla:
Nem
Zárható:
Igen
Optikai defektjelzés:
Nem
Modulszélesség:
3
Védettség (IP):
IP20
Biztosítós szakaszoló, hengeres 14x51mm 3P 63A