Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Noark - Biztosítós szakaszoló, hengeres 22x58mm 1P 100A SN185543 - 104484

Noark
MásolásMásolás
Noark - Biztosítós szakaszoló, hengeres  22x58mm 1P 100A SN185543

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosítékmérethez - 22x58 mm

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Névleges feszültség - 400 V

  • Pólusszám - 1

  • Kapcsolt nulla - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 9 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

8592765044853

Sonepar cikkszám

SN185543

Gyártói cikkszám

104484

Gyártói típuskód

Ex9F-22 1P 100A

Biztosítékmérethez:

22x58 mm

Szerelési mód:

DIN-sín

Névleges feszültség:

400 V

Pólusszám:

1

Kapcsolt nulla:

Nem

Zárható:

Nem

Optikai defektjelzés:

Nem

Modulszélesség:

1

Védettség (IP):

IP20

Biztosítós szakaszoló, hengeres 22x58mm 1P 100A