Noark - Biztosítós szakaszoló, hengeres 22x58mm 3P 100A, betét visszajelzéssel SX132782 - 109853
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosítékmérethez - 22x58 mm
Szerelési mód - DIN-sín
Névleges feszültség - 500 V
Pólusszám - 3
Kapcsolt nulla - Nem
Csomagolás és feltételek
3 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8592765098535
Sonepar cikkszám
SX132782
Gyártói cikkszám
109853
Gyártói típuskód
Ex9FS-22 3P 100A
Biztosítékmérethez:
22x58 mm
Szerelési mód:
DIN-sín
Névleges feszültség:
500 V
Pólusszám:
3
Kapcsolt nulla:
Nem
Zárható:
Igen
Optikai defektjelzés:
Nem
Modulszélesség:
3
Védettség (IP):
IP20
Biztosítós szakaszoló, hengeres 22x58mm 3P 100A, betét visszajelzéssel