Noark - Biztosítós szakaszoló, hengeres 22x58mm 3P 100A SN185544 - 104487
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosítékmérethez - 22x58 mm
Szerelési mód - DIN-sín
Névleges feszültség - 400 V
Pólusszám - 3
Kapcsolt nulla - Nem
Csomagolás és feltételek
3 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8592765044884
Sonepar cikkszám
SN185544
Gyártói cikkszám
104487
Gyártói típuskód
Ex9F-22 3P 100A
Biztosítékmérethez:
22x58 mm
Szerelési mód:
DIN-sín
Névleges feszültség:
400 V
Pólusszám:
3
Kapcsolt nulla:
Nem
Zárható:
Nem
Optikai defektjelzés:
Nem
Modulszélesség:
3
Védettség (IP):
IP20
Biztosítós szakaszoló, hengeres 22x58mm 3P 100A