Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Noark - Csavaros takarólemez, 33 modul, H=150mm, L=800mm SN195038 - 112840

Noark
MásolásMásolás
Noark - Csavaros takarólemez, 33 modul, H=150mm, L=800mm SN195038

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 716 mm

  • Magasság - 160 mm

  • Anyag - acél

  • Felület kivitele - porszórt

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

13 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN195038

Gyártói cikkszám

112840

Gyártói típuskód

CP SHA 16 80 N

Szélesség:

716 mm

Magasság:

160 mm

Anyag:

acél

Felület kivitele:

porszórt

Szekrényszélességhez alkalmas:

800 mm

Csavaros takarólemez, 33 modul, H=150mm, L=800mm