Noark - Csavaros Takarólemez profil H=1800mm SN195037 - 112837
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szekrénymagassághoz alkalmas - 1800 mm
Anyag - acél
Felület kivitele - porszórt
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN195037
Gyártói cikkszám
112837
Gyártói típuskód
SC SHA 180 N
Szekrénymagassághoz alkalmas:
1800 mm
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Csavaros Takarólemez profil H=1800mm