Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Noark - Csavaros takarólemez teli, H=150mm, L=800mm SN195041 - 112850

Noark
MásolásMásolás
Noark - Csavaros takarólemez teli, H=150mm,  L=800mm SN195041

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 800 mm

  • Magasság - 150 mm

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 150 mm

  • Anyag - acél

  • Magasságegységek száma (HE) - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

13 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN195041

Gyártói cikkszám

112850

Gyártói típuskód

CPP SHA 15 80 N

Szélesség:

800 mm

Magasság:

150 mm

Szekrénymagassághoz alkalmas:

150 mm

Anyag:

acél

Magasságegységek száma (HE):

0

Felület kivitele:

porszórt

Szekrényszélességhez alkalmas:

800 mm

Csavaros takarólemez teli, H=150mm, L=800mm