Noark - Csillag-delta időzítő 2 CO érintkezős 16A 12-240V AC/DC SN185570 - 111730
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 64 mm
Üzemeltetési forma - analóg egyes funkcióval
Modulszélesség - 2
Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC/DC
Kapcsolóteljesítmény izzólámpák - 300 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8592765117304
Sonepar cikkszám
SN185570
Gyártói cikkszám
111730
Gyártói típuskód
Ex9TR S-D 2CO
Magasság:
64 mm
Üzemeltetési forma:
analóg egyes funkcióval
Modulszélesség:
2
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC/DC
Kapcsolóteljesítmény izzólámpák:
300 W
Induktív kapcsolóteljesítmény / fénycső:
345 VA
Csillag-delta időzítő 2 CO érintkezős 16A 12-240V AC/DC