Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

Noark - DC kompakt megszakító thermomágneses tok méret M1 Icu=Ics=25kA 125A 4P4T SX132747 - 112531

MásolásMásolás
Noark - DC kompakt megszakító thermomágneses tok méret M1 Icu=Ics=25kA 125A 4P4T SX132747

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tartós áram Iu - 125 A

  • Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén - 25 kA

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 87-125 A

  • Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 625-1250 A

  • Veszteségi teljesítmény - 50 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8592765125316

Sonepar cikkszám

SX132747

Gyártói cikkszám

112531

Gyártói típuskód

Ex9MD1B TM 125 4P4T EU

Névleges tartós áram Iu:

125 A

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén:

25 kA

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

87-125 A

Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:

625-1250 A

Veszteségi teljesítmény:

50 W

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Integrált földzárlat védelem:

Nem

Csatlakozási mód fő áramkör:

keretszorító

Kalapsínre szereléshez alkalmas:

Nem

Kalapsín szerelés opcionális:

Igen

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Segédérintkezők száma, záró:

0

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Kioldva-kijelzővel ellátva:

Nem

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Pólusszám:

4

Csatlakozók elhelyezkedése a fő áramkörhöz:

elöl

Igazoló elem típusa:

billenő

Komplett készülék védőegységgel:

Igen

Integrált motormeghajtás:

Nem

Motorhajtás opcionális:

Igen

Védettség:

IP20

DC kompakt megszakító thermomágneses tok méret M1 Icu=Ics=25kA 125A 4P4T