Noark - DC Szakaszoló-kapcsoló 4modul 4pol 16A SX132745 - 101762
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási funkció - kikapcsoló
Névleges áram - 16 A
Pólusszám - 4
Névleges feszültség - 1000 V
Jelzőlámpával - Nem
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8592765017635
Sonepar cikkszám
SX132745
Gyártói cikkszám
101762
Gyártói típuskód
Ex9IP 4P 16A
Kapcsolási funkció:
kikapcsoló
Névleges áram:
16 A
Pólusszám:
4
Névleges feszültség:
1000 V
Jelzőlámpával:
Nem
Feszültség fajtája:
DC
Rövidzárlatállóság (lcw):
0.19 kA
Lencse színe:
szürke
Modulszélesség:
4
Névleges kapcsolási képesség:
0.32 kA
Beépítési mélység:
79.5 mm
Védettség (IP):
IP20
DC Szakaszoló-kapcsoló 4modul 4pol 16A