Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Noark - DC Szakaszoló-kapcsoló 4modul 4pol 50A SX132746 - 101764

Noark
MásolásMásolás
Noark - DC Szakaszoló-kapcsoló  4modul 4pol 50A SX132746

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolási funkció - kikapcsoló

  • Névleges áram - 50 A

  • Pólusszám - 4

  • Névleges feszültség - 1000 V

  • Jelzőlámpával - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 3 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8592765017659

Sonepar cikkszám

SX132746

Gyártói cikkszám

101764

Gyártói típuskód

Ex9IP 4P 50A

Kapcsolási funkció:

kikapcsoló

Névleges áram:

50 A

Pólusszám:

4

Névleges feszültség:

1000 V

Jelzőlámpával:

Nem

Feszültség fajtája:

DC

Rövidzárlatállóság (lcw):

0.6 kA

Lencse színe:

szürke

Modulszélesség:

4

Névleges kapcsolási képesség:

1 kA

Beépítési mélység:

79.5 mm

Védettség (IP):

IP20

DC Szakaszoló-kapcsoló 4modul 4pol 50A