Noark - Elosztó blokk 1P 80A 1x2,5-16 / 4x2,56,2x2,5-16 SN193361 - 103778
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 1
Magasság - 66 mm
Szélesség - 27.2 mm
Sorkapcsok száma pólusonként - 7
Mélység - 47 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8592765037794
Sonepar cikkszám
SN193361
Gyártói cikkszám
103778
Gyártói típuskód
PDB 1P CU 1x4+2 80A
Pólusszám:
1
Magasság:
66 mm
Szélesség:
27.2 mm
Sorkapcsok száma pólusonként:
7
Mélység:
47 mm
N-sínnel:
Nem
Max. névleges áram:
80 A
PE-sínnel:
Nem
Elosztó blokk 1P 80A 1x2,5-16 / 4x2,56,2x2,5-16