Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Noark - Elosztószekrény IP55 1000x1000x300 szerelőlappal(double door) SX132833 - 110582

Noark
MásolásMásolás
Noark - Elosztószekrény IP55 1000x1000x300 szerelőlappal(double door) SX132833

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 1000 mm

  • Anyag - acél

  • Magasság - 1000 mm

  • Mélység - 300 mm

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

488 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8592765105820

Sonepar cikkszám

SX132833

Gyártói cikkszám

110582

Gyártói típuskód

MHS 100 100 30

Szélesség:

1000 mm

Anyag:

acél

Magasság:

1000 mm

Mélység:

300 mm

Szín:

szürke

Szerelőlemezzel:

Igen

Szabadon álló:

Nem

Védettség (IP):

IP55

Üveges ajtóval:

Nem

Ajtók száma:

2

Ütésállóság (IK):

IK10

Szerelőlemez mélységben állítható:

Nem

Árbócrögzítés:

Igen

Felület kivitele:

porszórt

Ferde tető:

Nem

Falbaépítés:

Igen

RAL-szám:

7035

Zárak száma:

1

Szellőzőajtóval:

Nem

Metrikus szereléshez használható:

Igen

Hátsó ajtóval:

Nem

EMC változat:

Igen

Alkalmas kültéri használatra:

Igen

Ajtóval:

Igen

Elosztószekrény IP55 1000x1000x300 szerelőlappal(double door)