Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Noark - Elosztószekrény szerelőlap H=1800mm, L=800mm SN195029 - 110945

Noark
MásolásMásolás
Noark - Elosztószekrény szerelőlap H=1800mm, L=800mm SN195029

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Magasság - 1800 mm

  • Szélesség - 800 mm

  • Felület - horganyzott

  • Perforált - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

284 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN195029

Gyártói cikkszám

110945

Gyártói típuskód

MBP SHA 180 80

Anyag:

acél

Magasság:

1800 mm

Szélesség:

800 mm

Felület:

horganyzott

Perforált:

Nem

Elosztószekrény szerelőlap H=1800mm, L=800mm