Noark - Feszültség figyelő relé 3P (sorrend,kiesés,túl ill alacsony fesz,asszimetria) SX132986 - 110241
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mérési tartomány feszültségfajtája - AC
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
3-fázisú-alsó feszültséghatár lehetséges - Igen
1-fázisú-túlfeszültség lehetséges - Igen
3-fázisú-túlfeszültség lehetséges - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8592765102416
Sonepar cikkszám
SX132986
Gyártói cikkszám
110241
Gyártói típuskód
Ex9JP-8P AC400V
Mérési tartomány feszültségfajtája:
AC
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
3-fázisú-alsó feszültséghatár lehetséges:
Igen
1-fázisú-túlfeszültség lehetséges:
Igen
3-fázisú-túlfeszültség lehetséges:
Igen
3-fázisú-ablak lehetséges:
Nem
1-fázisú-ablak lehetséges:
Nem
Levehető szorítókkal:
Nem
1-fázisú-alsó feszültséghatár lehetséges:
Igen
Min. beállítható ejtéskésleltetési idő:
0.1 s
Váltóérintkezők száma:
1
Max. megengedett ejtéskésleltetési idő:
10 s
Szélesség:
91 mm
Magasság:
66.2 mm
Mélység:
35.8 mm