Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Noark - Feszültségcsökkenési kioldó 220-240 V AC SX133129 - 100550

Noark
MásolásMásolás
Noark - Feszültségcsökkenési kioldó 220-240 V AC SX133129

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Készülék szerelés - kismegszakító (MCB)

  • Névleges feszültség - 230 V

  • Záróérintkezők száma - 0

  • Nyitóérintkezők száma - 0

  • Váltóérintkezők száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8592765005519

Sonepar cikkszám

SX133129

Gyártói cikkszám

100550

Gyártói típuskód

UVT31 220-240V AC

Készülék szerelés:

kismegszakító (MCB)

Névleges feszültség:

230 V

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

0

Modulszélesség:

1

Hibajel-kapcsolók száma:

0

Névleges kapcsolóáram:

6 A

Funkció:

alsó feszültség kioldó

Hibaáramfunkció autotesztjével:

Nem

Fő érintkező egység max. pólusszámához alkalmas (összes):

1

Fő érintkező egység max. áramerősségére alkalmas:

125 A

Feszültség fajtája:

AC

Feszültségcsökkenési kioldó 220-240 V AC