Noark - Feszültségcsökkenési kioldó M6 24 V DC SX133128 - 110813
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Működtetés feszültségtípusa - DC
Terheléskapcsoló számára alkalmas - Nem
Motorvédő kapcsolókhoz használható - Nem
NZM megszakítóhoz használható - Igen
Záróérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8592765108135
Sonepar cikkszám
SX133128
Gyártói cikkszám
110813
Gyártói típuskód
UVT26 DC24V
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Terheléskapcsoló számára alkalmas:
Nem
Motorvédő kapcsolókhoz használható:
Nem
NZM megszakítóhoz használható:
Igen
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Váltóérintkezők száma:
0
Késleltetett:
Igen
Túlterhelési relék számára alkalmas:
Nem
Feszültségcsökkenési kioldó M6 24 V DC