Noark - Fi-relé kismegszakítóval 6kA 3+N C 13A 30mA AC SN195495 - 111513
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram - 13 A
Biztosított pólusok száma - 3
Névleges hibaáram - 0.03 A
Hibaáram-típus - AC
Pólusszám (összesen) - 4
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
11 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN195495
Gyártói cikkszám
111513
Gyártói típuskód
Ex9NL-N 3P+N C13 30mA EU
Névleges áram:
13 A
Biztosított pólusok száma:
3
Névleges hibaáram:
0.03 A
Hibaáram-típus:
AC
Pólusszám (összesen):
4
Kapcsolt nulla:
Igen
Lekapcsolási karakterisztika:
nem késleltetett
Kioldási karakterisztika:
C
Névleges rövidzárlati kikapcsolási képesség Icn EN 61009-1 szerint:
6 kA
Névleges lekapcsolási képesség EN 61009 szerint:
6 kA
Feszültség fajtája:
AC
Modulszélesség:
4
Reteszelő berendezés:
Nem
Frekvencia:
50/60 Hz
Hibakiváltás-védelem:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-40 °C
Beépítési mélység:
77 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
1-16 mm2
Szerelési mód:
DIN-sín
Névleges feszültség:
400 V
Névleges szigetelési feszültség (Ui):
500 V
Névleges löketfeszültség-állóság (Uimp):
4 kV
Energiabehatárolási osztály:
3
Lökőáram-állóság:
3 kA
Túlfeszültség-kategória:
3
Veszteségi teljesítmény:
5.3 W
Szennyeződési fok:
2