Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Noark - Fi-relé kismegszakítóval, mágneses 1mod 6kA 1+N C 13A 30mA A fesz független SN193435 - 117477

MásolásMásolás
Noark - Fi-relé kismegszakítóval, mágneses 1mod 6kA 1+N  C 13A 30mA  A fesz független SN193435

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram - 13 A

  • Biztosított pólusok száma - 1

  • Névleges hibaáram - 0.03 A

  • Hibaáram-típus - A

  • Pólusszám (összesen) - 2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

18 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8592765174772

Sonepar cikkszám

SN193435

Gyártói cikkszám

117477

Gyártói típuskód

Ex9BL20J 1PN C13 30mA A

Névleges áram:

13 A

Biztosított pólusok száma:

1

Névleges hibaáram:

0.03 A

Hibaáram-típus:

A

Pólusszám (összesen):

2

Kapcsolt nulla:

Igen

Lekapcsolási karakterisztika:

nem késleltetett

Kioldási karakterisztika:

C

Névleges rövidzárlati kikapcsolási képesség Icn EN 61009-1 szerint:

6 kA

Névleges lekapcsolási képesség EN 61009 szerint:

6 kA

Feszültség fajtája:

AC

Modulszélesség:

1

Reteszelő berendezés:

Nem

Frekvencia:

50/60 Hz

Hibakiváltás-védelem:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-35-70 °C

Beépítési mélység:

77 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

1-10 mm2

Szerelési mód:

DIN-sín

Névleges szigetelési feszültség (Ui):

500 V

Névleges löketfeszültség-állóság (Uimp):

4 kV

Energiabehatárolási osztály:

3

Lökőáram-állóság:

0.25 kA

Túlfeszültség-kategória:

3

Veszteségi teljesítmény:

2.03 W

Szennyeződési fok:

2

Fi-relé kismegszakítóval, mágneses 1mod 6kA 1+N C 13A 30mA A fesz független