Noark - Fogyasztásmérő 1pol 1modul 45 A 1-tarifás LCD kijelző SN185545 - 107282
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram (In) - 45 A
Pólustípus - 1-fázisú
Kivitel - direktmérő
Maximális áram (Imax) - 45 A
Fogyasztásmérő típusa - elektronikus
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
32 kg CO₂-eq
Vonalkód
8592765072825
Sonepar cikkszám
SN185545
Gyártói cikkszám
107282
Gyártói típuskód
Ex9EM 1P 1M 45A 1T
Névleges áram (In):
45 A
Pólustípus:
1-fázisú
Kivitel:
direktmérő
Maximális áram (Imax):
45 A
Fogyasztásmérő típusa:
elektronikus
Tarifa kivitel:
egytarifás
Alkalmas:
vételezés/ellátás
Engedély:
belföldi
Pontossági osztály:
B
Kalibrálva:
Igen
Visszafutás-zár:
Nem
Impulzuskimenet:
elektromos
Szerelési mód:
REG/DRA (DIN-sín adapter)
Energiatípus:
valós teljesítmény
Frekvencia:
45-55 Hz
Tarifavezérlés:
külső
Illesztőhely típusa:
nincs
Jelzés fajtája:
digitális
Impulzustípus:
S0
Modulszélesség:
1
Szélesség:
19.5 mm
Zárlati kóddal:
Nem
Védettség (IP):
IP50
Teljesítményfelvétel:
8 W
Terhelési profil szerinti mérés:
Nem
Mélység:
69 mm
Magasság:
120 mm
EDL40-szignatúra:
Nem
Állások száma:
1