Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Noark - Fogyasztásmérő 1pol 1modul 45 A 1-tarifás LCD kijelző SN201141 - 117914

MásolásMásolás
Noark - Fogyasztásmérő 1pol 1modul 45 A 1-tarifás LCD kijelző SN201141

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram (In) - 40 A

  • Pólustípus - 1-fázisú

  • Kivitel - direktmérő

  • Maximális áram (Imax) - 40 A

  • Fogyasztásmérő típusa - elektronikus

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

32 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN201141

Gyártói cikkszám

117914

Gyártói típuskód

Ex9EM2 1P 1M 40A 1T

Névleges áram (In):

40 A

Pólustípus:

1-fázisú

Kivitel:

direktmérő

Maximális áram (Imax):

40 A

Fogyasztásmérő típusa:

elektronikus

Tarifa kivitel:

egytarifás

Alkalmas:

vételezés

Engedély:

belföldi

Pontossági osztály:

B

Kalibrálva:

Igen

Visszafutás-zár:

Nem

Impulzuskimenet:

elektromos

Szerelési mód:

REG/DRA (DIN-sín adapter)

Energiatípus:

valós teljesítmény

Illesztőhely típusa:

nincs

Jelzés fajtája:

digitális

Impulzustípus:

S0

Modulszélesség:

1

Szélesség:

18 mm

Zárlati kóddal:

Igen

Védettség (IP):

IP50

Teljesítményfelvétel:

2 W

Terhelési profil szerinti mérés:

Nem

Mélység:

60 mm

Magasság:

110 mm

EDL40-szignatúra:

Nem

Állások száma:

3

Fogyasztásmérő 1pol 1modul 45 A 1-tarifás LCD kijelző