Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Noark - Fogyasztásmérő 1pol 1modul 45 A ModBus 2-tarifás LCD kijelző SX133105 - 107290

Noark
MásolásMásolás
Noark - Fogyasztásmérő 1pol 1modul 45 A ModBus 2-tarifás LCD kijelző SX133105

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram (In) - 45 A

  • Pólustípus - 1-fázisú

  • Kivitel - direktmérő

  • Maximális áram (Imax) - 45 A

  • Fogyasztásmérő típusa - elektronikus

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

32 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8592765072900

Sonepar cikkszám

SX133105

Gyártói cikkszám

107290

Gyártói típuskód

Ex9EMS 1P 1M 45A MO 2T

Névleges áram (In):

45 A

Pólustípus:

1-fázisú

Kivitel:

direktmérő

Maximális áram (Imax):

45 A

Fogyasztásmérő típusa:

elektronikus

Tarifa kivitel:

kéttarifás

Alkalmas:

vételezés/ellátás

Engedély:

Measuring Instruments Directive

Pontossági osztály:

B

Kalibrálva:

Igen

Visszafutás-zár:

Nem

Impulzuskimenet:

elektromos

Szerelési mód:

REG/DRA (DIN-sín adapter)

Energiatípus:

valós teljesítmény

Frekvencia:

45-55 Hz

Tarifavezérlés:

külső

Illesztőhely típusa:

Modbus

Jelzés fajtája:

digitális

Impulzustípus:

S0

Modulszélesség:

1

Impulzus-részlet:

0.01-10000 Imp/kWh (kvarh)

Szélesség:

17.5 mm

Zárlati kóddal:

Igen

Védettség (IP):

IP50

Teljesítményfelvétel:

10 W

Terhelési profil szerinti mérés:

Nem

Mélység:

63 mm

Magasság:

90 mm

EDL40-szignatúra:

Nem

Állások száma:

1

Fogyasztásmérő 1pol 1modul 45 A ModBus 2-tarifás LCD kijelző